WATTS 994BLT Portable Backflow Preventer 994 | AE7WDM 6AUW9

WATTS 994BLT Portable Backflow Preventer 994

Finns i lager
Artikel: AE7WDM Modell: 994BLTKorsreferens: 6AUW9

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

75 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar återflödesskyddare
Body MaterialRostfritt stål
förbindelseFNPT x MNPT
Längd37.5 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.140 grader F
Storlek2-1 / 2 "till 3"
Temp. Räckvidd33 grader F
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.9
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 994BLT Portable Backflow Preventer 994
75 826 kr /enhet