WATTS BF-03-131-15-M2 12-fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp | CB9JMH 0525695

WATTS BF-03-131-15-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Artikel: CB9JMH Model: BF-03-131-15-M2 12Korsreferens: 0525695
25 924 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typSpakhandtag
Cv8250 gpm
Skivmaterial316 Stainless Steel
Torkt vridmoment7071 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek12 "
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF-03
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek12 "
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
Axelmaterial316 Stainless Steel
VentildesignJuli
Våt moment3300 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Lug fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellVåt momentKontroll typTorkt vridmomentInloppsstorlekMax. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekSittmaterialPris
WATTS BF-03-131-25-M2 12-fjärilsventil, 7071 in. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp | BY4MRG 0525696 BF-03-131-25-M2 123300 tum. -Lbs.Spakhandtag7071 tum. -Lbs.12 "200 PSI33 Deg. F12 "Buna N25 924 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 3-fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | CA4WNM 0525599 BF-03-131-1G-M2 3250 tum. -Lbs.Växeloperatör387 tum. -Lbs.3"200 PSI33 Deg. F3"EPDM8 708 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNU 0525606 BF-03-131-25-M2 4390 tum. -Lbs.Spakhandtag644 tum. -Lbs.4"200 PSI33 Deg. F4"Buna N5 660 kr
WATTS BF-03-131-1G-M2 4-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | CA4WNW 0525617 BF-03-131-1G-M2 4390 tum. -Lbs.Växeloperatör644 tum. -Lbs.4"200 PSI33 Deg. F4"EPDM10 045 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-15-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPA 0525623 BF-03-131-15-M2 5600 tum. -Lbs.Spakhandtag959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"EPDM7 857 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-25-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPD 0525624 BF-03-131-25-M2 5600 tum. -Lbs.Spakhandtag959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"Buna N7 857 kr
RFQ
WATTS BF-03-131-1G-M2 5-fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | CA4WPF 0525635 BF-03-131-1G-M2 5600 tum. -Lbs.Växeloperatör959 tum. -Lbs.5"200 PSI33 Deg. F5"EPDM12 884 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-03-131-15-M2 12 lugg vridspjällsventil, 7071 In. Lbs. Vridmoment, 12 tums inlopp
25 924 kr /enhet