APPLETON ELECTRIC EFS-serien, ej förseglad tumlare


Filter
Förstärkare: 20 , Avsluta: Bakad grå epoxiklädd finish , Hz: 60 , NEMA-betyg: 3, 3R, 7BCD, 9EFG , Antal polacker: 3 , Antal ledningar: 2 , Skruvar: Rostfritt stål , Spänning: 125
StilModellNavstorlekNavstilMaterialPris (ex moms)
A
EFS110-GFI
1"ÅtervändsgrändFormbart järn31 148 SEK
A
EFSC110A-GFI
1"GenommatningKopparfri aluminium31 148 SEK
A
EFSC110-GFI
1"GenommatningFormbart järn32 667 SEK
A
EFS110A-GFI
1"ÅtervändsgrändKopparfri aluminium31 148 SEK
A
EFS150-GFI
1 / 2 "ÅtervändsgrändFormbart järn31 148 SEK
A
EFSC150A-GFI
1 / 2 "GenommatningKopparfri aluminium31 148 SEK
B
EFS150A-GFI
1 / 2 "ÅtervändsgrändKopparfri aluminium31 148 SEK
A
EFSC150-GFI
1 / 2 "GenommatningFormbart järn31 148 SEK
A
EFS175-GFI
3 / 4 "ÅtervändsgrändFormbart järn31 148 SEK
A
EFSC175A-GFI
3 / 4 "GenommatningKopparfri aluminium31 148 SEK
A
EFS175A-GFI
3 / 4 "ÅtervändsgrändKopparfri aluminium31 148 SEK
A
EFSC175-GFI
3 / 4 "GenommatningFormbart järn31 148 SEK

EFS-serien, ej förseglad tumlare

Appleton EFS-seriens icke-förseglade tumlarswitchar ger tillförlitlig elektrisk kontroll och ökad säkerhet i farliga miljöer, som i industriella miljöer, raffinaderier och kemiska anläggningar, där brännbara gaser eller damm kan finnas. Dessa omkopplare ger tillförlitlig kontroll av elektriska kretsar, hjälper till vid maskindrift, belysning eller avstängning av utrustning. De har en icke-förseglad natur för att säkerställa snabb åtkomst för underhåll och felsökning. Dessa tumblerswitchar erbjuder återvändsgränd och genomgående navstilar för ökad mångsidighet och installationsflexibilitet. De har zinkelektroplattor/kromat/epoxipulver med trippellackering för exceptionell korrosionsbeständighet och säkerställer pålitlig prestanda i utmanande miljöer. Dessa torktumlare har en formbar järnkonstruktion för hållbarhet och styrka. De har externa monteringsöglor på kapslingar för enkel installation och erbjuder integrerade rundade bussningar i varje nav för att skydda ledarisoleringen. Dessa omkopplare är utrustade med precisionsgängade rostfria stålaxlar på varje handtag för att uppfylla explosionssäkra krav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?