WATTS B6000M2-SS 1 Standard Port Kulventil, 1 Inch Storlek, Brons, Pack of 2 | CA4BVD 0897674

WATTS B6000M2-SS 1 standard portkulventil, 1 tums storlek, brons, paket med 2

Artikel: CA4BVD Modell: B6000M2-SS 1Korsreferens: 0897674
1 149 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
KroppsfinishBronze
Body MaterialGjutet brons
Kontroll typSpakhandtag
Cv40 gpm
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Temp.450 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
PorttypStandard
SittmaterialDurafill och Uniseal
Axelmaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Vridmoment150 tum. -Lbs.
Bricka MaterialGlasförstärkt PTFE

Produktinformation:

Standard portkulventil, 1 tums storlek, brons, förpackning om 2

Produktvarianter

ProduktModellPorttypBollmaterialBody MaterialSittmaterialAxelmaterialVridmomentKontroll typInloppsanslutningPris
WATTS B6000 3/8 Standard Port Kulventil, 3/8 tum Storlek | BY4CLA 0393020 B6000 3/8StandardFörkromad mässingGjutet bronsDurafillMässing60 tum. -Lbs.SpakhandtagGängad kvinna308SEK
RFQ
WATTS B6002M2 3/4 standard-port kulventil, FPT x MPT, 3/4 tums storlek, brons, paket med 2 | BZ9VDK 0891933 B6002M2 3/4StandardFörkromad mässingGjutet bronsFörbättrad PTFEMässing90 tum. -Lbs.SpakhandtagGängad kvinna1 102 kr
RFQ
WATTS B6080-M1 1/2 Standard Port Kulventil, Npt gängad, 1/2 Inch Storlek, Brons | BZ9VDQ 0894227 B6080-M1 1/2fullFörkromad mässingBronzeJungfru PTFEMässing60 tum. -Lbs.SpakhandtagGängad kvinna672SEK
RFQ
WATTS B6000M2-UL-MASS Standard portkulventil, 1 tums storlek, brons, paket med 2 | BZ9VEF 0898112 B6000M2-UL-MASSStandardFörkromad mässingBronzeDurafill och UnisealMässing150 tum. -Lbs.SpakhandtagGängad kvinna1 263 kr
RFQ
WATTS LFB6001M2 3/4 standard-port kulventil, lödände anslutning, 3/4 tums storlek, paket med 2 | CA4BUP 0555197 LFB6001M2 3/4StandardFörkromad mässingBronzeDurafill och UnisealMässing90 tum. -Lbs.SpakhandtagSocket960SEK
RFQ
WATTS B6000M2-SS 3/4 standard portkulventil, 3/4 tums storlek, brons, paket med 2 | CA4BVL 0896157 B6000M2-SS 3/4Standard316 Stainless SteelGjutet bronsDurafill och Uniseal316 Stainless Steel90 tum. -Lbs.SpakhandtagGängad kvinna847SEK
RFQ
WATTS B6000M2 1 1/4 standard portkulventil, gängad ände, 1 1/4 tums storlek, brons, paket med 2 | CA9NQR 0407453 B6000M2 1 1/4StandardMässingGjutet bronsDurafillMässing175 tum. -Lbs.LåshandtagGängad kvinna1 079 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B6000M2-SS 1 standard portkulventil, 1 tums storlek, brons, paket med 2
1 149 kr /enhet