WATTS BF-04-121-15-M2 3 Wafer fjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp | BY4MRK 0525809

WATTS BF-04-121-15-M2 3 Wafer-spjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp

Finns i lager
Objekt: BY4MRK Model: BF-04-121-15-M2 3Korsreferens: 0525809

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 064 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typSpakhandtag
Cv302 gpm
SkivmaterialAluminiumbrons
Torkt vridmoment387 tum. -Lbs.
InloppsanslutningRån
Inloppsstorlek3"
InloppstypRån
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierBF-04
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningRån
Utloppsstorlek3"
UtloppstypRån
SittmaterialEPDM
Axelmaterial416 Stainless Steel
VentildesignRån
Våt moment250 tum. -Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.15

Produktinformation:

Wafer Butterfly Valve, 387 In. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellAxelmaterialBody MaterialKontroll typVåt momentSkivmaterialTorkt vridmomentInloppsstorlekMin. Temp.Pris
WATTS BF-04-121-15-M2 2 Wafer-fjärilsventil, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY4MRJ 0525771 BF-04-121-15-M2 2416 Stainless SteelDuktilt järnSpakhandtag134 tum. -Lbs.Aluminiumbrons214 tum. -Lbs.2"33 Deg. F2 717 kr
RFQ
WATTS BF-04-111-1G-M2 4 Wafer-fjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BY4MRL 0525837 BF-04-111-1G-M2 4416 Stainless SteelDuktilt järnVäxeloperatör390 tum. -Lbs.Duktilt järn644 tum. -Lbs.4"5 Deg. F7 675 kr
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 5 Wafer fjärilsventil, 959 tum. Lbs. Vridmoment, 5 tums inlopp | BY4MRM 0525847 BF-04-131-15-M2 5316 Stainless SteelDuktilt järnSpakhandtag600 tum. -Lbs.Rostfritt stål959 tum. -Lbs.5"33 Deg. F6 772 kr
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 2 Wafer-fjärilsventil, 214 tum. Lbs. Vridmoment, 2 tums inlopp | BY9HZQ 0525773 BF-04-131-15-M2 2Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag134 "- Lbs.Rostfritt stål214 "- Lbs.2"33 grader F3 420 kr
RFQ
WATTS BF-04-111-15-M2 4 Wafer-spjärilsventil, 644 tum. Lbs. Vridmoment, 4 tums inlopp | BY9HZW 0525825 BF-04-111-15-M2 4Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag390 "- Lbs.Duktilt järn644 "- Lbs.4"33 grader F3 394 kr
RFQ
WATTS BF-04-131-15-M2 6 Wafer fjärilsventil, 1542 In. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BZ2VAY 0525865 BF-04-131-15-M2 6Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag907 "- Lbs.Rostfritt stål1542 "- Lbs.6"33 grader F8 760 kr
RFQ
WATTS BF-04-111-15-M2 6 Wafer Butterfly Valve, 1542 In. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BZ2XUX 0525861 BF-04-111-15-M2 6Rostfritt stålStrykjärnSpakhandtag907 "- Lbs.Rostfritt stål1542 "- Lbs.6"33 grader F5 053 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BF-04-121-15-M2 3 Wafer-spjärilsventil, 387 tum. Lbs. Vridmoment, 3 tums inlopp
3 064 kr /enhet