Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 78 41 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPK 10U011

KNIPEX 78 41 125 Precision Nippers 5 In

Finns i lager
Artikel: AA2MPK Modell: 78 41 125Korsreferens: 10U011
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsnipplar
Kapkapacitet / material1/32 "mjuk
Allra senasteFlush
Hantera färgRöd och blå
Hantera typErgonomisk
Käftlängd23 / 64 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd5"
Vårens återkomstJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.3
Fartygets längd (cm)13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialPris
KNIPEX 78 31 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPJ 10U010 78 31 1255"1/32 "mjukRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt742SEK
KNIPEX 78 81 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPQ 10U016 78 81 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt736SEK
KNIPEX 78 91 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPR 10U017 78 91 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt831SEK
KNIPEX 99 10 250 Precision Nippers 10 Inch Längd Svart | AH8GZE 38TG95 99 10 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastSvartNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål735SEK
KNIPEX 99 11 250 Precisionsnipplar 10 tum längd röd | AH8GZF 38TG96 99 11 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastRedNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål752SEK
KNIPEX 99 14 250 Precision Nippers 10 Inch Längd Grå | AH8GZG 38TG97 99 14 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastGråNejNickelpläterad29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål832SEK
KNIPEX 99 14 300 Precision Nippers 12 Inch Längd Grå | AH8GZH 38TG98 99 14 30012 "5/32 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastGråNejNickelpläterad63 / 34 "2.125 "Svart Atramentiserat stål1 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 78 41 125 Precision Nippers 5 In
771SEK /enhet