WATTS DBF-03-111-1G-M2 8 Vridspjällsventil med 2919 inhemsk lug, 8 in. Lbs. Vridmoment, 9 tums inlopp | CC0525222BMK XNUMX

WATTS DBF-03-111-1G-M2 8 vridspjällsventil för inhemsk ventil, 2919 in. Lbs. Vridmoment, 8 tums inlopp

Artikel: CC9BMK Model: DBF-03-111-1G-M2 8Korsreferens: 0525222
20 854 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialDuktilt järn
Kontroll typVäxeloperatör
Cv3136 gpm
SkivmaterialDuktilt järn
Torkt vridmoment2919 tum. -Lbs.
InloppsanslutningJuli
Inloppsstorlek8"
InloppstypJuli
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur248 Deg. F
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierDBF-03
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningJuli
Utloppsstorlek8"
UtloppstypJuli
SittmaterialEPDM
Axelmaterial416 Stainless Steel
VentildesignJuli
Våt moment1697 tum. -Lbs.

Produktinformation:

Vridspjällsventil för hushållsluckor, 2919 tum. Lbs. Vridmoment, 8 tums inlopp

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialBody MaterialKontroll typAxelmaterialVåt momentSkivmaterialTorkt vridmomentInloppsstorlekPris
WATTS DBF-03-121-1G-M2 8 Vridspjällsventil med inhemsk lud, 2919 in. Lbs. Vridmoment, 8 tums inlopp | BY6TYB 0525224 DBF-03-121-1G-M2 8EPDMDuktilt järnVäxeloperatör416 Stainless Steel1697 tum. -Lbs.Aluminiumbrons2919 tum. -Lbs.8"23 233 kr
RFQ
WATTS DBF-03-121-2G-M2 8 vridspjällsventiler med 2919 inhemska ventiler, 8 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BY0525225TYC XNUMX DBF-03-121-2G-M2 8Buna NDuktilt järnVäxeloperatör416 Stainless Steel1697 tum. -Lbs.Aluminiumbrons2919 tum. -Lbs.8"23 233 kr
RFQ
WATTS DBF-03-131-2G-M2 8 Vridspjällsventil med 2919 inhemsk ventil, 8 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BY0525227TYD XNUMX DBF-03-131-2G-M2 8Buna NDuktilt järnVäxeloperatör316 Stainless Steel1697 tum. -Lbs.Rostfritt stål2919 tum. -Lbs.8"26 723 kr
RFQ
WATTS DBF-03-131-1G-M2 8 Vridspjällsventil med 2919 inhemska klackar, 8 in. Lbs. Vridmoment, 6 tums inlopp | BY0525226TYE XNUMX DBF-03-131-1G-M2 8EPDMDuktilt järnVäxeloperatör316 Stainless Steel1697 tum. -Lbs.Rostfritt stål2919 tum. -Lbs.8"26 723 kr
RFQ
WATTS DBF-03-111-15-M2 10 vridspjällsventil för inhemsk lutning, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp | BY6TYF 0525228 DBF-03-111-15-M2 10EPDMDuktilt järnSpakhandtag416 Stainless Steel2500 tum. -Lbs.Duktilt järn4857 tum. -Lbs.10 "27 626 kr
RFQ
WATTS DBF-03-131-15-M2 10 vridspjällsventil för inhemsk ventil, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp | BY6TYG 0525232 DBF-03-131-15-M2 10EPDMDuktilt järnSpakhandtag316 Stainless Steel2500 tum. -Lbs.Rostfritt stål4857 tum. -Lbs.10 "44 139 kr
RFQ
WATTS DBF-03-121-25-M2 10 vridspjällsventil för inhemsk lutning, 4857 in. Lbs. Vridmoment, 10 tums inlopp | BY6TYH 0525231 DBF-03-121-25-M2 10Buna NDuktilt järnSpakhandtag416 Stainless Steel2500 tum. -Lbs.Aluminiumbrons4857 tum. -Lbs.10 "33 651 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DBF-03-111-1G-M2 8 vridspjällsventil för inhemsk ventil, 2919 in. Lbs. Vridmoment, 8 tums inlopp
20 854 kr /enhet