WATTS DPG3-11 / 2-0-160 1/4 tryckmätare, inlopp 1/8 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 160 psi | BT4VLF 0651725

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 tryckmätare, inlopp 1/8 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 160 Psi

Artikel: BT4VLF Model: DPG3-11/2-0-160 1/4Korsreferens: 0651725
478SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Case MaterialABS-polymer
Dialstorlek1-1 / 2 "
Inloppsstorlek1 / 8 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Tillverkare SerierDPG-3
Min. Temp.-4 grader F
tryck~~POS=TRUNC0 till 160 psi
Avkännande elementJa
AxelmaterialMässing
Temperaturintervall-4 till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS DPG3-11/2-0-160 1/4 tryckmätare, inlopp 1/8 tum, min. Temperatur -4 grader F, intervall 0 till 160 Psi
478SEK /enhet