A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Utsläppshöjd (in.): 18.75 , Utsläppsbredd (in.): 16.75 , Husfinish: Galvaniserad , Husets längd: 26.875 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Husbredd: 16.75 " , Inlopp Dia.: 18-5 / 16 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Fläktvarvtal: 670 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsplats: Fläktaxel horisontellt , Axel Dia.: 1" , Typ: Remdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket , Hjuldiameter: 17 13 / 16 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 13 "
Industriblåsare, 17-13/16 tum, remdrift
Dayton fyrkantiga husblåsare cirkulerar luft i industriella och kommersiella anläggningar. De är försedda med enkla luftintag för att dra luft från ena sidan av fläkthuset. Den har bältesdrivning som ger flexibilitet när det gäller varvtal. Dessa fläktar har dessutom galvaniserat stålhus och framåtkurva, stålhjul, som erbjuder korrosionsbeständighet, hållfasthet och hållbarhet. Välj bland ett brett utbud av dessa inloppsblåsare, framåtkurva, som finns i B och F motorisoleringsvarianter.