Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS FV-4-1/4 automatisk avluftningsventil, 1/4 tum MNPT | AD6RWR 4A821

WATTS FV-4-1/4 automatisk avluftningsventil, 1/4 tum MNPT

Finns i lager
Artikel: AD6RWR Modell: FV-4-1/4Korsreferens: 4A821
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatisk ventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Flytande materialpolyeten
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck150 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC1.45 psi
Temp. Räckvidd33 grader till 240 grader F.
Vent Dia.1-1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Anti-vakuumanordning idealisk för att rensa luft från varm- och kallvattenfördelningssystem och glykolkylare
    • Tillåter separation och spridning av luft medan vätskan cirkulerar i systemet
    • Hög temperaturbeständig polyetenflotta för att aktivera ventilpluggen, vilket ytterligare förhindrar att vatten kommer ut från systemet
    • Automatisk luftventil med silikongummitätning
    • Motståndskraftig mot föroreningar eftersom den maximala vattenlinjen för vatten alltid förblir lägre än ventilens tätning
    • Ventilationshöjd: 3-1 / 8 tum

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
WATTS FV-4-1 / 8 automatisk ventilventil 1/8 tum Npt | AD6RWQ 4A820 FV-4-1 / 81 / 8 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS FV-4-1/4 automatisk avluftningsventil, 1/4 tum MNPT
183SEK /enhet