ENERPAC SLL-seriens klämarmar


Filter
Dimension M: 1.08 " , Dimension R: 1.02 " , Material: Stål , Max. Arbetstryck: 5000 psi , Min. Arbetstryck: 500 psi , Typ av monteringsgänga: Grov , Monteringstyp: Nedre fläns , Rotation: Vänster , Svängvinkel: 30 grader, 60 grader
StilModellDimension C1KlämkraftKlämslagDimension DDimension D1Dimension D2Dimension FDimension GPris (ex moms)
A
SLLD21
3.78 "500 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 987 SEK
B
SLLS21
3.78 "475 Ibs0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 211 782 SEK
B
SLLS51
4.57 "1100 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 473 SEK
A
SLLD51
4.57 "1250 Ibs0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 411 567 SEK
B
SLLS121
5.56 "2400 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 412 491 SEK
A
SLLD121
5.56 "2600 Ibs0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 413 337 SEK
A
SLLD351
6.19 "7600 Ibs0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 421 287 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?