Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS GBV 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKX 0545001

WATTS GBV 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi

Finns i lager
Artikel: BY8LKX Modell: GBV 3/8Korsreferens: 0545001
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonJa
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typTeehandtag
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.125 grader F
Tillverkare SerierGBV
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPTFE
AxelmaterialMässing
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)5 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1375

Produktinformation:

Kulventil, 3/8 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS GBV-FL 1/2X3/8 Kulventil, 1/2 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LKZ 0545002 GBV-FL 1/2X3/81 / 2 "3 / 8 "Flare Joint178SEK
WATTS GBV-FL 1/2X1/2 Kulventil, 1/2 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LLA 0545004 GBV-FL 1/2X1/21 / 2 "1 / 2 "Flare Joint178SEK
WATTS GBV-FL 3/4X5/8 Kulventil, 3/4 tums inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 Psi | BY8LLC 0545006 GBV-FL 3/4X5/83 / 4 "5 / 8 "Flare Joint425SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS GBV 3/8 kulventil, 3/8 tum inlopp, 125 grader. F Max. Temp., 5 psi
190SEK /enhet