Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF1170M2-US 1 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1 tums uttag | BR6EQU 0559105

WATTS LF1170M2-US 1 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1 tums uttag

Finns i lager
Artikel: BR6EQU Modell: LF1170M2-US 1Korsreferens: 0559105
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
6 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollventil
KroppsfinishGrov brons
Kapacitet23 gpm vid 45 psi
Kallt inloppstemperaturområde40 till 85 grader F
Flödeshastighet0.5 till 23 gpm
Varmt inloppstemperaturområde120 till 200 grader F
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)40 till 85 grader F
Inloppstemperatur (varm)120 till 200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Max. Arbetstryck150 psi
Tillverkare SerierLF1170
Minsta differentialtemperatur5 Deg. F
UtloppsanslutningSocket
Utloppsstorlek1"
Utloppstemperaturnoggrannhet+/- 7 grader F
UtloppstypSocket
Tryckdifferential Max.25%
Statiskt tryck30 psi
Temperaturjusteringsområde90 till 160 grader F
TermometertypNej
TypKit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075

Produktinformation:

Varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1 tums uttag

Produktvarianter

ProduktModellTemperaturjusteringsområdeInloppsanslutningInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstemperaturnoggrannhetUtloppstypPris
WATTS LF1170M2-QC 1 varmvattenkontrollventil, 40 till 85 grader. F | BQ2BVP 0559150 LF1170M2-QC 1---LF1170-1"-Quick Connect8 229 kr
WATTS LFL1170M2-PEX 1 Varmvattenkontrollventil, 120 Till 200 grader. F, 1 tums uttag | BQ2BVQ 0559153 LFL1170M2-PEX 1---LFL1170-1"-Veckad7 802 kr
WATTS LF1170M2-QC 1/2 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1/2 tums uttag | BQ2BVR 0559148 LF1170M2-QC 1/2---LF1170-1 / 2 "-Quick Connect5 207 kr
WATTS LFL1170M2-PEX 3/4 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 3/4 tums uttag | BQ2BVT 0559152 LFL1170M2-PEX 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Veckad6 277 kr
WATTS LFL1170M2-CPVC 1 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1 tums uttag | BQ2BVU 0559156 LFL1170M2-CPVC 1---LFL1170-1"-Unionens CPVC7 802 kr
WATTS LFL1170M2-QC 1/2 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1/2 tums uttag | BQ2BVV 0559157 LFL1170M2-QC 1/2---LFL1170-1 / 2 "-Quick Connect5 207 kr
WATTS LFL1170M2-QC 3/4 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 3/4 tums uttag | BQ2BVW 0559158 LFL1170M2-QC 3/4---LFL1170-3 / 4 "-Quick Connect6 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF1170M2-US 1 varmvattenkontrollventil, 120 till 200 grader. F, 1 tums uttag
6 664 kr /enhet