Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF215M1 0-50 3/8 lågtrycksregulator, invändig gänga, Npt, 3/8 tum, mässing | BP4QTQ 0009842

WATTS LF215M1 0-50 3/8 lågtrycksregulator, invändig gänga, Npt, 3/8 tum, mässing

Finns i lager
Artikel: BP4QTQ Modell: LF215M1 0-50 3/8Korsreferens: 0009842
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
8 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur120 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLF215
Min. Temp.0 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde1.03 Bar
SilJa
StilStandard
GängtypNPT
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0463

Produktinformation:

Lågtrycksregulator, invändig gänga, Npt, 3/8 tum, mässing

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF215M1 0-50 3/8 lågtrycksregulator, invändig gänga, Npt, 3/8 tum, mässing
8 538 kr /enhet