Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF288A-1/2 Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing | AF9FCM 29YL75

WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing

Finns i lager
Artikel: AF9FCM Modell: LF288A-1/2 "Korsreferens: 29YL75
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
1 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnti-sifon dammsugare
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri mässing
ComplianceASSE 1001, ANSI A112.1.1, CSA B64, blyfri
AnslutningstypNPT
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
Höjd2.75 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
MaterialBlyfri mässing
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck8.6 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF288A
Min. Temp.33 grader F
DriftIcke kontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SealSilikon
SittmaterialSilikon
Storlek1 / 2 "
SilNej
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekUtloppsstorlekStorlekBreddPris
WATTS LF288AC-1/2" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing | AB8WFV 29YL80 LF288AC-1/2 "2.75 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "2"2 543 kr
WATTS LF288AC-3/4" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 3/4 tum, mässing | AB8WFW 29YL81 LF288AC-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "4 264 kr
WATTS LF288A-1/4" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/4 tum, mässing | AF9FCK 29YL73 LF288A-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 860 kr
WATTS LF288A-3/8" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 3/8 tum, mässing | AF9FCL 29YL74 LF288A-3/8 "2.25 "3 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "1.75 "2 185 kr
WATTS LF288A-3/4" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 3/4 tum, mässing | AF9FCN 29YL76 LF288A-3/4 "3"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "2.25 "2 464 kr
WATTS LF288A-1 "Anti-sifon vakuumbrytare 1 tums silikon | AF9FCP 29YL77 LF288A-1 "3.625 "--1"2.875 "3 786 kr
WATTS LF288AC-1/4" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/4 tum, mässing | AF9FCQ 29YL78 LF288AC-1/4 "2.25 "1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "1.75 "1 984 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF288A-1/2" Anti-Siphon vakuumbrytare, invändig gänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing
1 468 kr /enhet