Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF289-1/2 Atmosfärisk vakuumbrytare, hangänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing | AF9FCU 29YL83

WATTS LF289-1/2" Atmosfärisk vakuumbrytare, hangänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing

Finns i lager
Artikel: AF9FCU Modell: LF289-1/2"Korsreferens: 29YL83
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
4 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpillbeständig dammsugare
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri mässing
ComplianceASSE 1001, blyfri
AnslutningstypNPT
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Höjd3.75 "
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad man
MaterialBlyfri brons
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.180 grader F
Max. Arbetstryck10.3 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF289
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad man
SealSilikon
Storlek1 / 2 "
SilNej
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
GängtypNPT
VentiltypIngen avstängningsventil
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekUtloppsstorlekStorlekBreddPris
WATTS LF289-3/4" Atmosfärisk vakuumbrytare, hangänga, NPT, storlek 3/4 tum, mässing | AF9FCV 29YL84 LF289-3 / 4 "5"3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "3.75 "9 133 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF289-1/2" Atmosfärisk vakuumbrytare, hangänga, NPT, storlek 1/2 tum, mässing
4 484 kr /enhet