Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR9HJY 0821789

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR9HJY Modell: LF3006 1 1/4Korsreferens: 0821789
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
930SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialStål
PackningsmaterialBuna N
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur180 Deg. F
InloppsanslutningGängad kvinna
InloppsmaterialStål
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3006
MuttermaterialStål
UtloppsanslutningGängad kvinna
UtloppsmaterialStål
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
TypKit
Arbeta Temp.180 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6551

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1 1/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsmaterialUtloppsstorlekPris
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrisk anslutning 1/2 tum Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Formbart järnBuna-N1.625 "----326SEK
WATTS 3/4 LF3006 Dielectric Union 3/4 tums Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Formbart järnBuna-N1.875 "----365SEK
WATTS 1 LF3006 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Formbart järnBuna-N2.25 "----482SEK
WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrisk anslutning 1-1 / 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85 1 1/2 LF30061.5 "Svart formbart järnBuna-N3.5 "----919SEK
WATTS 2 LF3006 Dielektrisk union 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Svart formbart järnBuna-N4.125 "----1 926 kr
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk anslutning 1-1 / 4 tums Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Formbart järnBuna-N2.75 "----658SEK
WATTS LF3006 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Formbart järn2"Formbart järn2"2 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3006 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck
930SEK /enhet