Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF301 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR9EJQ 0009890

WATTS LF301 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR9EJQ Modell: LF301 1/2Korsreferens: 0009890
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
108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialStål
PackningsmaterialEPDM
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur250 Deg. F
InloppsanslutningGängad kvinna
InloppsmaterialStål
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
IsoleringsmaterialPlast
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF301
MuttermaterialStål
UtloppsanslutningSocket
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypSocket
Arbeta Temp.250 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1/2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LF301 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BP9BAX 0009893 LF301 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "270SEK
WATTS LF301 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BP9BBQ 0009895 LF301 22"2"571SEK
WATTS LF301 1 1/2 dielektrisk koppling, 1 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6AHN 0009894 LF301 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "411SEK
WATTS LF301 1 dielektrisk koppling, 1 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ6WUX 0009892 LF301 11"1"175SEK
WATTS LF301 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BT2KMP 0009891 LF301 3/43 / 4 "3 / 4 "109SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF301 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck
108SEK /enhet