Montering: F1 ENDAST , Kullager: Boll , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , kondensator ingår: Nej , Kondensator krävs: 2MDV2 , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Längd mindre skaft: 4.25 " , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: PSC , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell eller vertikal axel ner , Motoraxeldesign: Flat , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Typskylt RPM: 1075 , Nominell effektivitet: 56.9% , Antal hastigheter: 1 , Orientering: Horisontell , Total längd: 10.25 " , Fas: 1 , Rotation: SELEKTIV CCW , RPM-intervall: 1001-1100 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 6" , Stud Dia.: 11 / 64 " , Dubblängd: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , Studsplats: Axeländ , Studmönster: 5.125 " , Dubbstorlek: # 8-32 , Termiskt skydd: Automatiskt skydd (endast under låst rotor) , Garanti: 1 år.
Funktioner
- De är utrustade med termiska skydd som är känsliga för temperaturstegring och skyddar motorn mot överhettning på grund av överbelastning. Dessa skydd kan automatiskt återställas efter att motorn har svalnat helt.
- De har en extern sling för att hålla lagren skyddade från fukt och föroreningar.
- Modeller, som t.ex 048A17T96, levereras med ett TEAO-hölje (Totally Enclosed Air Over) installerat i luftströmmen där luftrörelsen som genereras av fläkten passerar över motorn för att kyla den.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är användningen av dubbla skärmade kullager?
De dubbelskärmade kullagren minskar friktionen för jämn och kontinuerlig drift i krävande applikationer.
Vad är syftet med horisontell/axel nedåtriktad orientering?
Dessa motorer har horisontell riktning/axel nedåt, vilket möjliggör korrekt smörjning med varje slag för att minska tätningsslitage och förhindra korrosion.
Vad är fördelen med en permanent delad kondensator?
Permanenta delade kondensatorer eller PSC:er är permanent anslutna till motorerna för att producera högt startmoment, som främst används i HVAC-apparater. Dessa motorer har samma kondensator- och kondensatorfas i kretsen för både start och drift jämfört med enfasmotorer som endast använder kondensatorfasen under motorstarten.