Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF40XL 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4FWJ 0121410

WATTS LF40XL 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP4FWJ Modell: LF40XL 75-210 3/4Korsreferens: 0121410
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
7 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF40L
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS LF40XL 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 Psi avlastningstryck | BP4DVZ 0121411 LF40XL 100-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 993 kr
WATTS LF40XL-8 100-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP4FWH 0121420 LF40XL-8 100-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 659 kr
WATTS LF40XL 75-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BP4FWK 0121422 LF40XL 75-210 1Blyfri mässing778000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"75 psi11 599 kr
WATTS LF40XL-Z2 150-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BP4FWL 0121415 LF40XL-Z2 150-210 3/4--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi6 292 kr
WATTS LF40XL-8-125-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums storlek, 125 psi avlastningstryck | BP4FWM 0121419 LF40XL-8-125-210 3/4Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi7 472 kr
WATTS LF40XL-8 150210 3/4 trycksäkerhetsventil, 150 psi, 3/4 tum Storlek, 1,437,600 4 161 Btu | BP83FWN XNUMXZXNUMX LF40XL-8 150210 3/4Blyfri brons-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi7 547 kr
WATTS LF40XL7 150-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 150 Psi avlastningstryck | BP4FWP 0121428 LF40XL7 150-210 1Blyfri brons2134000 XNUMX btuh1"210 Deg. F1"150 psi9 135 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF40XL 75-210 3/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 3/4 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck
7 366 kr /enhet