Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4718-18 Stapelbar armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4MUE 0472023

WATTS LF4718-18 Stapelbar armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4MUE Modell: LF4718-18Korsreferens: 0472023
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Böj vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri mässing
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4718
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216

Produktinformation:

Stapelbar armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 3518B-08 Stapelbar armbåge, 3/8 tums inlopp, 17.2 bar tryck | BQ2BXV 0650058 3518B-08Polysulfon3 / 8 "17.2 Bar3518B75 grader F3 / 8 "Tryck78SEK
WATTS 1018B-04 Stapelbar armbåge, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEM 0666142 1018B-04polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1018B33 grader F1 / 4 "Quick Connect372SEK
WATTS 1018B-06 Stapelbar armbåge, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEP 0666143 1018B-06polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1018B33 grader F3 / 8 "Quick Connect460SEK
WATTS 1018B-08 Stapelbar armbåge, 1/2 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEQ 0666144 1018B-08polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1018B33 grader F1 / 2 "Quick Connect567SEK
WATTS LF4718-10 Stapelbar armbåge, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQD 0472021 LF4718-10Blyfri mässing1 / 2 "200 PSILF471833 Deg. F1 / 2 "Quick Connect148SEK
WATTS LF4718-14 Stapelbar armbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQH 0472022 LF4718-14Blyfri mässing3 / 4 "200 PSILF471833 Deg. F3 / 4 "Quick Connect204SEK
WATTS 3518-18 Stapelbar armbåge, 1 tums storlek, plast | BR9EXM 0959794 3518-18-1"250 PSI-33 Deg. F--354SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4718-18 Stapelbar armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck
311SEK /enhet