RULAND MANUFACTURING Kopplingssatsskruvar i SCX -serien


Filter
Material: Svartoxidstål , Max. RPM: 4000 , Typ: Skruvtyp i ett stycke
StilModellBore Dia.Röjning Dia.Max. VridmomentUtanför Dia.Total längdSkruvstorlekPris (ex moms)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 tum. Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "431 SEK
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "481 SEK
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 tum. Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "403 SEK

Kopplingssatsskruvar i SCX -serien

Ruland Manufacturing SCX -serie kopplingsskruvar är lämpliga för axel till axelanslutningar och servoprogram med hög precision. De har precisionsslipade hål för att dämpa vibrationer och förhindra felinriktning, samt att göra skruvarna kollinära. Dessa skruvar testar bortom ANSI -standarder för att leverera maximal hållkraft och har stålkonstruktion med svartoxidfinish för blank finish och korrosionsbeständighet. De ger vridmoment mellan 80 och 200 tum-lb och finns i borrdiametrar på 1/4, 5/16 & 3/8 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?