Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4724R-141014 Reducerande T-stycke, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRB 0472040

WATTS LF4724R-141014 Reducing Tee, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GRB Modell: LF4724R-141014Korsreferens: 0472040
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
FinishBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4724R
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162

Produktinformation:

Reducerande tee, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsmaterialFinishInloppsmaterialUtloppsstorlekInloppsstorlekMaterialMax. ArbetstryckTillverkare SerierPris
WATTS 3524RB-101004 Reducing Tee, 1/2 tums inlopp, 17.2 bar tryck | BQ7KNK 0650033 3524RB-101004PolysulfonPolysulfonPolysulfon1 / 2 "1 / 2 "Polysulfon17.2 Bar3524RB278SEK
WATTS LF4724R-141410 Reducerande T-stycke, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQX 0472038 LF4724R-141410Blyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing3 / 4 "3 / 4 "Blyfri mässing200 PSILF4724R232SEK
WATTS LF4724R-181418 Reducerande T-stycke, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQZ 0472041 LF4724R-181418Blyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing3 / 4 "1"Blyfri mässing13.8 BarLF4724R432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4724R-141014 Reducing Tee, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck
236SEK /enhet