DAYTON 1UH14 Tryck Arbor 3 Ton | AB3MYZ

DAYTON 1UH14 Tryck på Arbor 3 Ton

Finns i lager
Artikel: AB3MYZ Modell: 1UH14

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting Arbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)7-13/16
Basstorlek10 x 21-1 / 4 "
ByggGjutjärn
Djup22.25 "
Kraft i ton3
Höjd28 "
Max. Arbetshöjd (in.)17-1 / 2 "
Ramdimensioner (in.)1-1/4 x 1-1/4"
Räckvidd för kortbredd (in.)1 "till 2"
Svänga13-1 / 4 "
Tabell Arbetsytan8 1/2 x 10 "
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 105.93
Fartygets höjd (cm)60.45
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)82.55
HS-kod8466925010
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ram Hole Dia. x Djup (tum) (1/2 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdArtikelBreddPris
DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Ton | AE2QVH 4Z3286-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "2 280 kr
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 Ton Kraft, 11 Inch Swing, 7-1/4 x 6 Inch Base Storlek | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "3 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1UH14 Tryck på Arbor 3 Ton
8 703 kr /enhet