Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4727-1412 Hanskaft, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRV 0472056

WATTS LF4727-1412 Hanskaft, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GRV Modell: LF4727-1412Korsreferens: 0472056
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstammen
FinishBlyfri mässing
Monteringstypadapter
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4727
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad man
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad man
Utanför Dia.7 / 8 "
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktinformation:

Hanskaft, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierFinishMonteringstypMin. Temp.UtloppsmaterialUtloppsstorlekUtanför Dia.InloppsmaterialPris
WATTS LF4727-1008 Hanskaft, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Blyfri mässingadapter33 Deg. FBlyfri mässing1 / 2 "5 / 8 "Blyfri mässing260SEK
WATTS 1027B-0604 Hanskaft, 3/8 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9FNP 0666106 1027B-06041027Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 4 "13 / 16 "polypropylen260SEK
WATTS 1027B-0402 Hanskaft, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9HQE 0666104 1027B-04021027Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 8 "13 / 16 "polypropylen246SEK
WATTS 1027B-0606 Hanskaft, 3/8 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9HQG 0666107 1027B-06061027Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen251SEK
WATTS 1027B-0806 Hanskaft, 1/2 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9HQH 0666108 1027B-08061027Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen3 / 8 "1"polypropylen283SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4727-1412 Hanskaft, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck
134SEK /enhet