WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 dubbel backventil, 1/2 tum x 1/2 tum Storlek | CB3JXJ 0792068

WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 dubbel backventil, 1/2 tum x 1/2 tum storlek

Artikel: CB3JXJ Model: LF7-U2-2 1/2X1/2Korsreferens: 0792068
2 018 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsmönsterRakt
SkivmaterialSilikon
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck150 psi
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
SittmaterialPlast

Produktinformation:

Dubbel backventil, 1/2 tum x 1/2 tum storlek

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBody MaterialKroppsmönsterMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningPris
WATTS 912-HP 3/4" slangfallsvakuumbrytare, storlek 3/4 tum, mässing | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4"Dubbel backventilMässing-180 grader F27.5 Bar912 hk--9 199 kr
WATTS LFH7C 3/4 dubbel backventil, inline, 3/4 tums storlek, mässing | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Dubbel backventilBlyfri mässing-180 grader F10.3 BarLFH733 grader F-3 881 kr
WATTS SA9D dubbel backventil, 3/4 tums storlek, mässing | CA4CHL 0061889 SA9DDubbel backventilMässing-250 grader F12.1 Bar9D33 grader F-692SEK
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 dubbel backventil, hon NPT-inlopp x hon-NPT-utlopp, 1/2 tum x 1/2 tum Storlek | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 061 kr
RFQ
WATTS LF7R 1/2 dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing | CA7ZVW 0072234 LF7R 1/2slutstyckeBlyfri mässingI kö180 Deg. F175 PSILF7R33 Deg. FGängad kvinna222SEK
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 dubbla backventiler för återflödesskydd, 3/4 tum x 3/4 tum Storlek, koppar | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 172 kr
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, hona NPT-inlopp x NPT-utlopp, 1 tum x 1 tum storlek, koppar | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 248 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 dubbel backventil, 1/2 tum x 1/2 tum storlek
2 018 kr /enhet