Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF7R 1/2 dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing | CA7ZVW 0072234

WATTS LF7R 1/2 dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CA7ZVW Modell: LF7R 1/2Korsreferens: 0072234
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
222SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelslutstycke
Typ av återflödesskyddDubbelkontroll
KroppsfinishBronze
Body MaterialBlyfri mässing
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialSantopren
MonteringNej
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare SerierLF7R
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialEPDM
SilNej
Gängtypftp-tillägg
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1152

Produktinformation:

Dubbel backventil, inline, 1/2 tum, mässing

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBody MaterialKroppsmönsterMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningPris
WATTS 912-HP 3/4" slangfallsvakuumbrytare, storlek 3/4 tum, mässing | AE3BBJ 5AJ89 912-HP 3/4"Dubbel backventilMässing-180 grader F27.5 Bar912 hk--9 199 kr
WATTS LFH7C 3/4 dubbel backventil, inline, 3/4 tums storlek, mässing | BY6PNP 0792078 LFH7C 3/4Dubbel backventilBlyfri mässing-180 grader F10.3 BarLFH733 grader F-3 881 kr
WATTS SA9D dubbel backventil, 3/4 tums storlek, mässing | CA4CHL 0061889 SA9DDubbel backventilMässing-250 grader F12.1 Bar9D33 grader F-692SEK
WATTS CU7-U2-U2 1/2X1/2 dubbel backventil, hon NPT-inlopp x hon-NPT-utlopp, 1/2 tum x 1/2 tum Storlek | CA4CJH 0064040 CU7-U2-U2 1/2X1/2Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 061 kr
RFQ
WATTS LF7-U2-2 1/2X1/2 dubbel backventil, 1/2 tum x 1/2 tum Storlek | CB3JXJ 0792068 LF7-U2-2 1/2X1/2Dubbel backventilmonteringBlyfri gjuten koppar silikonlegeringRakt-150 psi-33 Deg. FGängad kvinna2 018 kr
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 3/4X3/4 dubbla backventiler för återflödesskydd, 3/4 tum x 3/4 tum Storlek, koppar | CC4MND 0064041 CU7-U2-U2 3/4X3/4Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 172 kr
RFQ
WATTS CU7-U2-U2 1X1 Dual Check Backflow Preventer, hona NPT-inlopp x NPT-utlopp, 1 tum x 1 tum storlek, koppar | CC4MNE 0064042 CU7-U2-U2 1X1Dubbel backventilKoppar-180 Deg. F150 psi-33 Deg. FGängad kvinna1 248 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF7R 1/2 dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing
222SEK /enhet