WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1-1/2 Inch, Max. Driftstemperatur 178 grader C | BY7XHD 0379115

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1-1/2 Inch, Max. Driftstemperatur 178 grader C

Artikel: BY7XHD Modell: LF777SI 1 1/2Korsreferens: 0379115
1 902 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare SerierLF777SI
Min. Temp.32 grader F
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialIngen Plug
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3249

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1-1/2 Inch, Max. Driftstemperatur 178 grader C
1 902 kr /enhet