Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tums inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar tryck | CA2KAR 0379114

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar tryck

Finns i lager
Artikel: CA2KAR Modell: LF777SI 1 1/4Korsreferens: 0379114
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
1 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialMässing
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur210 Deg. F
Max. Tryck400 psi
Tillverkare SerierLF777SI
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialMässing
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C.
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9882

Produktinformation:

Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekPris
WATTS LF777SI 2 1/2 Y Sil, 2 1/2 tums inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Mässing2 1 / 2 "9 646 kr
WATTS LF777SI 3 Y Sil, 3 tums inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Mässing3"10 487 kr
WATTS LF777SI 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 178 grader. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Blyfri gjuten koppar silikonlegering1"940SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 178 grader. C, 27.6 bar tryck
1 478 kr /enhet