Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF777SM1-20 1 Y Strainer, 1 Inch Inlet, 178 Deg. C | CA8QMG 0124003

WATTS LF777SM1-20 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 178 grader. C

Finns i lager
Artikel: CA8QMG Modell: LF777SM1-20 1Korsreferens: 0124003
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
2 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialBlyfri gjuten koppar silikonlegering
Cover TypKnackad utan stängningsplugg
PackningsmaterialEPDM
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur210 Deg. F
Max. Tryck400 psi
Tillverkare SerierLF777S
Min. Temp.32 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialIngen Plug
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C.
Typ av hållareKnackad utan stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi vid 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8212

Produktinformation:

Y Sil, 1 tums inlopp, 178 grader. C

Produktvarianter

ProduktModellOmslagsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekTyp av hållareSkärmstorlekPris
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 60 mesh skärmstorlek | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg60 MESH4 166 kr
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 100 mesh skärmstorlek | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg100 MESH4 166 kr
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tum inlopp, 1 1/4 tum utlopp, 40 mesh skärmstorlek | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg40 nät4 166 kr
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 60 mesh skärmstorlek | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg60 MESH4 631 kr
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 100 mesh skärmstorlek | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg100 MESH4 631 kr
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 40 mesh skärmstorlek | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg40 nät4 631 kr
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 1 1/2 tum utlopp, 80 mesh skärmstorlek | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Blyfri gjuten koppar silikonlegering1 1 / 2 "1"Tappad med stängningsplugg80 nät4 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF777SM1-20 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 178 grader. C
2 966 kr /enhet