Växelspänning: 600 VAC , AIC-betyg: 65kAIC @ 480V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 8.1 " , Ram storlek: P , Ramtyp: PJL , Höjd: 12.9 " , Max. Trådstorlek: 500 kcmil , Min. Trådstorlek: 3/0 AWG , Montering: Lug In / Lug Out , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Box Lug , Resetyp: Elektronisk , Bredd: 8.3 "
PJL-serie gjutna brytare
Square D PJL-seriebrytare används för att skydda elektrisk utrustning från nuvarande överbelastning och kortslutningsförhållanden. Dessa brytare har en programmerbar elektronisk utlösning för kortvarig, långvarig och omedelbar utlösning och är utrustade med linjekopplingar och sidoklämmor för att rymma ledningar (koppar / aluminium) i storlekar mellan 500 kcmil och 3 AWG. Dessa UL-listade strömbrytare ger strömvärden upp till 1200A och levererar avbrottskapacitet på 100kA vid 240VAC, 65kA vid 480VAC och 25kA vid 600VAC.