Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFBD3F 1/2 Boiler Drain Shutoff, 1/2 Inch Inlet, 180 Deg. F, 200 Psi Pressure | CC7EUU 0123623

WATTS LFBD3F 1/2 panna avloppsavstängning, 1/2 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CC7EUU Modell: LFBD3F 1/2Korsreferens: 0123623

Få det Maj 8, Onsdag
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans dräneringsventil
Body MaterialMässing
KroppsmönsterVinkel
KroppsstilVinkel
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaIPS
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Tryck200 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.180 Deg. F
Max. Vattentryck9999 psi
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLFBD
UtloppsanslutningGängad man
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad man
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2453

Produktinformation:

Avtappningsavstängning för panna, 1/2 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.Body MaterialKroppsmönsterTillverkare SerierUtloppsstorlekKroppsstilInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS BD-1C 1/2 FGD avloppsavstängning för panna, löd eller hane med dubbel anslutning, 1/2 tums storlek | BR7LBC 0820898 BD-1C 1/2 FGD180 Deg. FMässingVinkel---Gängad man1 / 2 "304SEK
RFQ
WATTS LFBD-2C 3/4 panna avloppsavstängning, 3/4 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA2KAB 0123619 LFBD-2C 3/4180 grader FMässing-LFBD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "230SEK
WATTS BD6 3/4 panna avloppsavstängning, 3/4 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA7KVJ 0820904 BD6 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Rakt-3 / 4 "167SEK
WATTS BD5 1/2 panna avloppsavstängning, 1/2 tum inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA7KVK 0820903 BD5 1/2180 Deg. FMässingRaktBD3 / 4 "RaktGängad man1 / 2 "195SEK
WATTS BD2 3/4 panna avloppsavstängning, 3/4 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA7KVL 0820905 BD2 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "227SEK
WATTS BD3F 1/2 panna avloppsavstängning, 1/2 tum inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA7KVM 0820906 BD3F 1/2180 Deg. FMässingVinkelBD3 / 4 "VinkelGängad kvinna1 / 2 "204SEK
WATTS BD4F 3/4 panna avloppsavstängning, 3/4 tum inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck | CA7KVN 0820908 BD4F 3/4180 grader FMässing-BD3 / 4 "Vinkel-3 / 4 "213SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFBD3F 1/2 panna avloppsavstängning, 1/2 tums inlopp, 180 grader. F, 200 psi tryck
264SEK /enhet