SCHNEIDER ELECTRIC Magnetmotorstarter


Filter
Handling: Icke-återvändande , HP @ 1-fas - 120V: 3 , HP @ 1-fas - 230V: 5 , HP @ 3-fas - 208V: 40 , HP @ 3-fas - 230V: 50 , HP @ 3-fas - 240V: 50 , HP @ 3-fas - 460V: 100 , HP @ 3-fas - 480V: 100 , HP @ 3-fas - 575V: 100 , Hz: 50/60 , Starttyp: INTE MIN
StilModellBreddFörstärkare ACSpolvoltsDjupKapslingstypHöjdNEMA-storlekAntal polerPris (ex moms)
A
8536SCO2V03
4.53 "36240 VAC4.22 "Öppen6.77 "1P211 470 SEK
B
8536SFA1V02S
18.16 "135120 VAC9.56 "NEMA 3R, 1231.5 "43101 963 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?