WATTS LFF127W-206 Vattentrycksventil 4 tum 20-100psi | AH6VXH 36JA75

WATTS LFF127W-206 Vattentrycksventil 4 tum 20-100psi

Finns i lager
Artikel: AH6VXH Modell: LFF127W-206Korsreferens: 36JA75

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

176 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
ComplianceLead Free
AnslutningstypFlänsad
Höjd20.625 "
Längd12.125 "
MaterialStrykjärn
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Rörstorlek4"
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde20 till 100 psi
SilNej
VentiltypHög kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.45
Fartygets höjd (cm)72.14
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)41.66
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LFF127W-206 4 vattentrycksreduceringsventil, 4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3LKR 0009906 LFF127W-206 44"4"167 791 kr
RFQ
WATTS LFF127W-206 3 vattentrycksreduceringsventil, 3 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3LKT 0009905 LFF127W-206 33"3"135 504 kr
RFQ
WATTS LFF127W-110 4 Vattentrycksreduceringsventil | BP3RAX 0125350 LFF127W-110 4--167 844 kr
RFQ
WATTS LFF127W-208 4 vattentrycksreduceringsventil, 4 tums inlopp, 12.06 bar tryck | BP3RBA 0125351 LFF127W-208 44"4"167 844 kr
RFQ
WATTS LFF127W-210 4 Ventil för reducering av vattentryck | BP3XGR 0125352 LFF127W-210 4--167 844 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFF127W-206 Vattentrycksventil 4 tum 20-100psi
176 217 kr /enhet