Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 100 psi , Kroppsmaterial: Strykjärn , Efterlevnad: Lead Free , Kopplingstyp: Flänsad , Höjd: 20.625 " , Inloppsanslutning: Flänsad led , Inloppstyp: Flänsad led , Längd: 12.125 " , Material: Strykjärn , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Max. Arbetstryck: 175 PSI , Mfr. Serier: LFF127W , Min. Temp.: 33 Deg. F , Uttagsanslutning: Flänsad led , Uttagstyp: Flänsad led , Rörstorlek: 4" , Tryckjusteringsområde: 20 till 100 psi , Stil: Standard , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Hög kapacitet