Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFIPFM1-T-HV 1 isolationspumpfläns, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTP 0123030

WATTS LFIPFM1-T-HV 1 isolationspumpfläns, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck

Finns i lager
Artikel: BZ6XTP Modell: LFIPFM1-T-HV 1Korsreferens: 0123030

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
StälldonJa
monteradeNej
BollmaterialFörkromad mässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
Kontroll typTeehandtag
Inloppsstorlek1"
BlyInte närvarande
Max. Temp.406 grader F
Tillverkare SerierLFIPF-HV
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialJungfru PTFE
AxelmaterialMässing
StammtypNedåtriktad utblåsningssäkerhet
Ventildesign2-Piece
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775

Produktinformation:

Isolationspumpfläns, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.BollmaterialKontroll typUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypSittmaterialInloppsanslutningPris
WATTS PIPF-S 1 isolationspumpfläns, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 400 psi tryck | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 grader FMässingSpakhandtagSocket1"SocketJungfru PTFESocket972SEK
WATTS PIPF-S 1 1/4 isolationspumpfläns, 1 1/4 tums inlopp, 406 grader. F, 400 psi tryck | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 grader FMässingSpakhandtagSocket1-1 / 4 "SocketJungfru PTFESocket1 280 kr
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 Isolationspumpfläns, 2 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Förkromad mässingTeehandtag-2"Gängad kvinnaJungfru PTFE-2 673 kr
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 Isolationspumpfläns, 2 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Förkromad mässingTeehandtag-2"SocketJungfru PTFE-2 673 kr
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 isolationspumpfläns, 3/4 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Förkromad mässingTeehandtag-3 / 4 "Gängad kvinnaJungfru PTFE-829SEK
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 isolationspumpfläns, 1 1/4 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Förkromad mässingTeehandtag-1-1 / 4 "Gängad kvinnaJungfru PTFE-1 415 kr
WATTS LFIPTM1-T-HV 1 1/2 isolationspumpfläns, 1 1/2 tum inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck | BZ6XTQ 0123032 LFIPTM1-T-HV 1 1/2-Förkromad mässingTeehandtag-1-1 / 2 "Gängad kvinnaJungfru PTFE-1 731 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFIPFM1-T-HV 1 isolationspumpfläns, 1 tums inlopp, 406 grader. F, 600 psi tryck
1 063 kr /enhet