DAYTON Upphöjda indikatorlampor, LED, 6V AC/DC, runda


Filter
Genomsnittligt liv: 50,000 timmar , Nuvarande ritad: 25mA , Elektrisk koppling: M2.5 skruv , IP-betyg: 40, med tätning 65 , Lamptyp: LED , Material: Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter , Paneltjocklek: 0.028 "till 0.11" , Form: Runda , Storlek: 12mm monteringsdia. , Spänning: 6 VAC/DC
StilModellFärgPris (ex moms)
A
22 85 NYXNUMX
Bärnsten96 SEK
B
22 84 NYXNUMX
Red226 SEK

Upphöjda indikatorlampor, LED, 6V AC/DC, runda

Dayton upphöjda indikatorlampor har ett upphöjt ljushuvud för att signalera föraren om maskinstatus som full spänning, på/av-status och mer i instrument, strömbrytare, kontrollpaneler, bilar och apparater. Dessa indikatorlampor har nylonkropp, polykarbonatlins och mässingsmutter för motstånd mot stötar och vibrationer och LED-belysningskälla för lägre strömförbrukning och lång livslängd (upp till 50000 6 timmar). De är designade för att arbeta med 2.5V AC / DC genom M12 skruvar för täta elektriska anslutningar. Dessa lampor har en monteringsdiameter på XNUMX mm för snabb montering på kontrollpaneler eller utrustning. Välj från ett brett utbud av dessa upphöjda indikatorlampor, tillgängliga i bärnstensfärgade, röda och gröna färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?