Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFIS6301 1 Kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi | CC7EVF 0123630

WATTS LFIS6301 1 kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi

Finns i lager
Artikel: CC7EVF Modell: LFIS6301 1Korsreferens: 0123630

Få det Maj 14, Tisdag
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
711SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
StälldonNej
monteradeNej
BollmaterialMässing
KroppsfinishMässing
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kontroll typSpakhandtag
InloppsanslutningSocket
Inloppsstorlek1"
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Temp.350 Deg. F
Tillverkare SerierLFIT6300
Min. Temp.-40 grader F
UtloppsanslutningSocket
Utloppsstorlek1"
UtloppstypSocket
Porttypfull
SittmaterialPTFE
AxelmaterialMässing
StammtypUtblåsningsbevis
Ventildesign2-Piece
Bricka MaterialPTFE
WOG (PSI)600 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5475

Produktinformation:

Kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.Min. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LFIS6301 1/2 kulventil, 1/2 tums inlopp, 600 Psi | CC7EUV 0123628 LFIS6301 1/21 / 2 "350 Deg. F-40 grader F1 / 2 "390SEK
WATTS LFIS6301 3/4 kulventil, 3/4 tums inlopp, 600 Psi | CC7EUZ 0123629 LFIS6301 3/43 / 4 "350 grader F-40 grader F3 / 4 "542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFIS6301 1 kulventil, 1 tums inlopp, 600 Psi
711SEK /enhet