Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN170M3 1 1/4 Master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 1 1/4 tum Storlek | BR6ERM 0559126

WATTS LFN170M3 1 1/4 master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 1 1/4 tum storlek

Finns i lager
Artikel: BR6ERM Modell: LFN170M3 1 1/4Korsreferens: 0559126
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
36 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostatisk blandningsventil
KroppsfinishGrov brons
Kapacitet95 gpm vid 45 psi
Kallt inloppstemperaturområde40 till 80 grader F
Flödeshastighet4 till 95 gpm
Varmt inloppstemperaturområde120 till 180 grader F
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
Max. Arbetstryck125 psi
Minsta differentialtemperatur5 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppstemperaturnoggrannhet+/- 7 grader F
Statiskt tryck30 psi
Temperaturjusteringsområde90 till 180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.248

Produktinformation:

Master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 1 1/4 tum storlek

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppstemperaturnoggrannhetPris
WATTS LFN170M3 1 Master blandningsventil, 1 tums storlek | BR6ERH 0559125 LFN170M3 168 gpm vid 45 psi4 till 68 gpm1"+/- 5 grader F23 583 kr
WATTS LFN170M3 1 1/2 Master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 1 1/2 tum Storlek | BR6ERK 0559127 LFN170M3 1 1/2105 gpm vid 45 psi5 till 105 gpm1 1 / 2 "+/- 7 grader F39 820 kr
WATTS LFN170M3 2 Master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 2 tums storlek | BR6ERN 0559128 LFN170M3 2125 gpm vid 45 psi7 till 125 gpm2"+/- 7 grader F59 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN170M3 1 1/4 master blandningsventil, paraffinbaserad termostat, 1 1/4 tum storlek
36 398 kr /enhet