MARATHON MOTORER 5KH39QN5514T 4706 VVS -motor | AJ2KVB 4706

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 VVS -motor

Finns i lager
Artikel: AJ2KVB Modell: 5KH39QN5514TKorsreferens: 4706

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)40
DutyKontinuerlig
KapslingÖppen
Ram48Y
Fulllastförstärkare6.6
HP1/3
Hz60
isolering klassB
MonteringRB
RiktningHorisontellt eller vertikalt
Fas1
RotationMoturs
RPM1725
Servicefaktor1.35
Termisk skyddAutomat
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)32.08
Fartygets bredd (cm)17.63
HS-kod8501404040

Produktinformation:

    • Starttyp: Switch och Mech
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellKapslingRamFulllastförstärkareHPArtikelRotationTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 5KH32DN5618T HG701 Motor för allmänt ändamål | AJ2LAB HG701 5KH32DN5618TÖppen48Y5.11/4Motor för allmänt ändamålmedursAutomat2 681 kr
MARATHON MOTORER 5KH39QN5525 4355 HVAC Motor | AJ2MTH 4355 5KH39QN5525DP485.11/4VVS-motorMotursIngen2 961 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH39QN5514T 4706 VVS -motor
3 295 kr /enhet