Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN240X-9 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP3LTM 0121587

WATTS LFN240X-9 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BP3LTM Modell: LFN240X-9 125-210 1Korsreferens: 0121587

Få det Maj 8, Onsdag
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
24 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBlyfri mässing
Urladdningskapacitet3438000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 Deg. F
Tillverkare SerierLFN240
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck125 psi
Avlastningstemperatur210 Deg. F
TermostatmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.635

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckTermostatmaterialInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS LFN240X-150-210-1" Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Blyfri brons-Gängad kvinna150 psi--1"15 912 kr
WATTS LFN240X9-150-210-1" Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi--1"18 293 kr
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" temperaturavlastningsventil 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Blyfri koppar silikonlegering-FNPT---1.25 "18 187 kr
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi--1-1 / 4 "22 151 kr
WATTS LFN240X 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 998 kr
WATTS LFN240X-9 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"23 589 kr
WATTS LFN240X 110-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 110 Psi avlastningstryck | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Blyfri mässing-Gängad kvinna110 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 199 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN240X-9 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck
24 069 kr /enhet