Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN240X9-150-210-1 Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHM 29YM19

WATTS LFN240X9-150-210-1" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH2NHM Model: LFN240X9-150-210-1"Korsreferens: 29YM19

Få det Maj 16, Torsdag
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
18 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd6.625 "
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kroppsbredd3.375 "
BtuH4,059,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLFN240
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Termostatlängd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8598
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)40.32
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckTermostatmaterialInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS LFN240X-150-210-1" Temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Blyfri brons-Gängad kvinna150 psi--1"15 912 kr
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" temperaturavlastningsventil 150psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Blyfri koppar silikonlegering-FNPT---1.25 "18 187 kr
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1 / 4 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi--1-1 / 4 "22 151 kr
WATTS LFN240X 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 998 kr
WATTS LFN240X-9 100-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 100 Psi avlastningstryck | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Blyfri mässing2817000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiRostfritt stålGängad kvinna1"23 589 kr
WATTS LFN240X 110-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 110 Psi avlastningstryck | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Blyfri mässing-Gängad kvinna110 psiRostfritt stålGängad kvinna1"20 199 kr
WATTS LFN240X-9 125-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Blyfri mässing3438000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiRostfritt stålGängad kvinna1"24 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN240X9-150-210-1" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 150 psi
18 293 kr /enhet