WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3BDK 0009512

WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Artikel: BP3BDK Modell: LFN45B-DU 1 1/4Korsreferens: 0009512
8 111 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialMässing
SkivmaterialFörstärkt EPDM
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 1 / 4 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypFackförening
BlyInte närvarande
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLFN45B-L
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningFackförening
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypFackförening
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
VentildesignStandard

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tum inlopp, 20.7 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialAnslutningstypMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekPris
WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 3/4 tum 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUBlyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----2 085 kr
WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Vattentrycksreduceringsventil, intervall 25 till 75 psi, storlek 3/4 tum, kopparkisel | AH6VXL 36JA78 LFN45BM1-DU-PEX X PEXBlyfri koppar silikonlegeringBlyfri koppar silikonlegeringVeckad20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "1 587 kr
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vattentrycksventil 3/4 tum 4-1 / 4 tum längd | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCBlyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----1 599 kr
WATTS LFN45BM1-DU 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 399 kr
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 600 kr
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 274 kr
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "4 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tum inlopp, 20.7 bar tryck
8 111 kr /enhet