Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX Vattentrycksreduceringsventil, intervall 25 till 75 psi, storlek 3/4 tum, kopparkisel | AH6VXL 36JA78

WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX vattentrycksreduceringsventil, intervall 25 till 75 psi, storlek 3/4 tum, kopparkisel

Finns i lager
Artikel: AH6VXL Modell: LFN45BM1-DU-PEX X PEXKorsreferens: 36JA78
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
1 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart PSI-intervall25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
ComplianceANSI / NSF 61 Bilaga G, IAPMO, City of Los Angeles
AnslutningstypVeckad
Skivmaterialelastomer
Höjd6.25 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypVeckad
Längd4.375 "
MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.160 grader F
Max. Arbetstryck20.7 Bar
Tillverkare SerierLFN45B
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypVeckad
Rörstorlek3 / 4 "
Förinställda tryckinställningar50 psi
Tryckjusteringsområde25 till 75 psi
Tryckinställningsområde3.5 Bar
SilJa
TrimaterialBronze
VentildesignStandard
VentiltypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9752
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBody MaterialAnslutningstypMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekPris
WATTS LFN45BM1-DU Vattentrycksventil 3/4 tum 25-75psi | AH6VXJ 36JA76 LFN45BM1-DUBlyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----2 085 kr
WATTS LFN45BM1-DU-CPVC Vattentrycksventil 3/4 tum 4-1 / 4 tum längd | AH6VXM 36JA79 LFN45BM1-DU-CPVCBlyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----1 599 kr
WATTS LFN45BM1-DU 1 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 1 tums storlek | BP2VUT 0009491 LFN45BM1-DU 1-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 399 kr
WATTS LFN45B-DU 1 1/4 vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1 1/4 tums inlopp, 20.7 bar tryck | BP3BDK 0009512 LFN45B-DU 1 1/4Rostfritt stålMässing-300 PSILFN45B-L33 Deg. FFackförening1-1 / 4 "8 111 kr
RFQ
WATTS LFN45BM1-DU 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3BEJ 0009479 LFN45BM1-DU 3/4-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 600 kr
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3RAE 0125308 LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 274 kr
WATTS LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 25 till 75 psi, 3/4 tums storlek | BP3RAF 0125312 LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "4 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN45BM1-DU-PEX X PEX vattentrycksreduceringsventil, intervall 25 till 75 psi, storlek 3/4 tum, kopparkisel
1 587 kr /enhet