WATTS LFN45B-L serie vattentrycksreducerande ventiler


Filter
Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 75 psi , Efterlevnad: ANSI / NSF 61 Bilaga G, IAPMO, City of Los Angeles , Höjd: 6.25 " , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Rörstorlek: 3 / 4 " , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Stil: Standard , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Standard
StilModellMaterialBody MaterialAnslutningstypMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LFN45BM1-DU 1
-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-1"3 399 SEK
A
LFN45BM1-DU 3/4
-Blyfri koppar silikonlegering-20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "2 600 SEK
B
LFN45BM1-DU-EZ-G 3/4
-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "3 274 SEK
C
LFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4
-Blyfri gjuten koppar silikonlegering-27.6 BarLFN45B-EZ33 grader F-3 / 4 "4 269 SEK
D
LFN45BM1-DU
Blyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----2 085 SEK
E
LFN45BM1-DU-CPVC
Blyfri koppar silikonlegering-Union x Joint-----1 599 SEK
F
LFN45BM1-DU-PEX X PEX
Blyfri koppar silikonlegeringBlyfri koppar silikonlegeringVeckad20.7 BarLFN45B33 grader F-3 / 4 "1 587 SEK
G
LFN45BM1-DU-EZ-GG 1
Rostfritt stålBlyfri koppar silikonlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FGängad kvinna1"5 014 SEK
H
LFN45BU 1 1/2
Rostfritt stålMässing-300 PSILFN45B-L33 ° FGängad kvinna1-1 / 2 "11 138 SEK
RFQ
I
LFN45B (W/PRESS) 1 1/4
Rostfritt stålBlyfri gjuten koppar silikonlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPresse1-1 / 4 "7 238 SEK
RFQ
I
LFN45B (W/PRESS) 2
Rostfritt stålBlyfri gjuten koppar silikonlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPresse2"15 205 SEK
RFQ
J
LFN45B-DU 1 1/4
Rostfritt stålMässing-300 PSILFN45B-L33 ° FFackförening1-1 / 4 "8 111 SEK
RFQ
G
LFN45BM1-DU-EZ-G 1
Rostfritt stålBlyfri koppar silikonlegering-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUnion kvinnlig gängad1"3 532 SEK
K
LFN45B-DU-S 1 1/4
Rostfritt stålBlyfri koppar silikonlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FSocket1-1 / 4 "7 552 SEK
RFQ
L
LFN45B (W/PRESS) 1 1/2
Rostfritt stålBlyfri gjuten koppar silikonlegering-300 PSILFN45B-L33 ° FPresse1-1 / 2 "11 196 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?