Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUT 0009536

WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1/2 tum inlopp, 27.6 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP4DUT Modell: LFN55BM1-DU 1/2 INKorsreferens: 0009536
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
2 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för reducering av vattentryck
Justerbart område för reducerat tryck25 till 75 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialFörstärkt EPDM
InloppsanslutningFackförening
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypFackförening
BlyInte närvarande
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur180 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLFN55B-M1
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningFackförening
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFackförening
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilJa
StilStandard
TrimaterialBronze
TypKit
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99

Produktinformation:

Vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellMax. ArbetstryckBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypRörstorlekPris
WATTS 1/2 LF N55BUM1 Vattentrycksventil 1/2 tum | AJ2HPJ 5DLZ9 1/2 LF N55BUM1-------1 / 2 "1 643 kr
WATTS 3/4 LF N55BUM1 Vattentrycksventil 3/4 tum | AJ2HPK 5DMA0 3/4 LF N55BUM1-------3 / 4 "2 107 kr
WATTS LFN55BM1 U 3/4 vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP2RFZ 0009589 LFN55BM1 U 3/427.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-1 366 kr
WATTS LFN55BM1-DU 3/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP2VVK 0009585 LFN55BM1-DU 3/4 IN27.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-3 266 kr
WATTS LFN55BM1 3/4 IN regulator, 3/4 tums storlek, tryckreducerande ventilsats | BP4DUC 161Z76 LFN55BM1 3/4 IN27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-2 635 kr
WATTS LFN55BM1 1/2 IN Vattentrycksreduceringsventil, 1/2 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUD 0009538 LFN55BM1 1/2 IN400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 Deg. FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 600 kr
WATTS LFN55BM1-DU-S 3/4 IN Vattentrycksreduceringsventil, 3/4 tums inlopp, 27.6 bar tryck | BP4DUV 0009586 LFN55BM1-DU-S 3/4 IN27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Union Löd-3 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFN55BM1-DU 1/2 IN vattentrycksreduceringsventil, dubbelkoppling, 1/2 tum inlopp, 27.6 bar tryck
2 990 kr /enhet