WATTS LFN55B-M1 serie vattentrycksreducerande ventiler


Filter
Justerbart område för reducerat tryck: 25 till 75 psi , Efterlevnad: ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2) och CSA Standard B356 , Kopplingstyp: NPT Union x FNPT , Höjd: 6" , Typ av inloppsgänga: NPT , Max. Tryck: 400 psi , Max. Temp.: 160 grader F , Mfr. Serier: LFN55B-M1 , Tryckjusteringsområde: 25 till 75 psi , Stil: Standard , Trådtyp: NPT , Trimmaterial: Bronze , Ventildesign: Standard , Ventiltyp: Standard
StilModellMax. ArbetstryckBody MaterialSkivmaterialMin. Temp.UtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypRörstorlekPris (ex moms)
A
1/2 LF N55BUM1
-------1 / 2 "1 643 SEK
A
3/4 LF N55BUM1
-------3 / 4 "2 107 SEK
B
LFN55BM1-DU 3/4 IN
27.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-3 266 SEK
C
LFN55BM1-DU-PEX-G 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Union Pex-3 803 SEK
B
LFN55BM1-DU 1 IN
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Fackförening-4 128 SEK
D
LFN55BM1-G 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Gängad kvinna-3 245 SEK
B
LFN55BM1 3/4 IN
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-2 635 SEK
B
LFN55BM1 U 3/4
27.6 BarBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-1 366 SEK
D
LFN55BM1-U-070 3/4
27.6 BarBlyfri mässingelastomer33 grader F-3 / 4 "Gängad kvinna-3 068 SEK
D
LFN55BM1-DUS-G 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Union Löd-3 803 SEK
E
LFN55BM1-DU-CPVC 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Unionens CPVC-3 552 SEK
F
LFN55BM1-DU-G 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Fackförening-3 803 SEK
D
LFN55BM1-US-G 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Gängad kvinna-3 403 SEK
G
LFN55BM1-UG 1
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-1"Gängad kvinna-3 403 SEK
E
LFN55BM1-DU-CPVC 3/4
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Unionens CPVC-2 817 SEK
B
LFN55BM1-DU-S 3/4 IN
27.6 BarMässingFörstärkt EPDM33 grader F-3 / 4 "Union Löd-3 266 SEK
H
LFN55BM1-U 1 IN
400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringEPDM33 ° FGängad kvinna1"Gängad kvinna-1 769 SEK
I
LFN55BM1 1/2 IN
400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 ° FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 600 SEK
J
LFN55BM1-DU 1/2 IN
400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringFörstärkt EPDM33 ° FFackförening1 / 2 "Fackförening-2 990 SEK
D
LFN55BM1-U-070 1
400 PSIBlyfri koppar silikonlegeringelastomer33 ° FGängad kvinna1"Gängad kvinna-3 570 SEK

LFN55B-M1 serie vattentrycksreducerande ventiler

Watts LFN55B-M1-serien vattentrycksreducerande ventiler används i VVS-system för att reglera och kontrollera vattentrycket. Dessa ventiler används i bostäder, kommersiella och industriella miljöer. De erbjuds i blyfri mässings-, mässings- och blyfri kopparkisellegeringskonstruktion för att skydda vattenförsörjningen från skadliga föroreningar. Dessa ventiler är utrustade med en sil av rostfritt stål för att förhindra att skräp och sediment kommer in i nedströms VVS-systemet. De har termoplastiska säten för en tät och pålitlig tätning för att förhindra vattenläckage. Dessa ventiler är integrerade med termisk expansionsbypass för att tillåta kontrollerad utsläpp av övertryck, som är ett resultat av termisk expansion i vattendistributionssystemet. De finns i inloppstyper med invändiga gängor och kopplingar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?