Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFTP-E 1/4 temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums anslutning, 34.5 bar tryck | BT6ERU 0123005

WATTS LFTP-E 1/4 temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums anslutning, 34.5 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BT6ERU Modell: LFTP-E 1/4Korsreferens: 0123005
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestplugg
Anslutningsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypGängad man
FinishBlyfri mässing
MonteringstypKontakt
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck500 PSI
Tillverkare SerierLFTP
Min. Temp.-40 grader F
GängtypNPT
Arbeta Temp.275 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0336

Produktinformation:

Temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums anslutning, 34.5 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekMin. Temp.Pris
WATTS LFTP-E 1/2 temperatur- och trycktestplugg, 1/2 tums anslutning, 34.5 bar tryck | BT6ERV 0123006 LFTP-E 1/21 / 2 "-40 grader F651SEK
WATTS LFTP-V 1/4 temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums anslutning, 34.5 bar tryck | BT6ERZ 0123008 LFTP-V 1/41 / 4 "-10 grader F860SEK
WATTS LFTP-N 1/2 temperatur- och trycktestplugg, 1/2 tums storlek, -40 grader. F Min. Temp. | BT6ETD 0123013 LFTP-N 1/21 / 2 "-40 grader F517SEK
WATTS LFTP-N 1/4 temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums storlek, -40 grader. F Min. Temp. | BT6GYB 0123012 LFTP-N 1/41 / 4 "-40 grader F214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFTP-E 1/4 temperatur- och trycktestplugg, 1/4 tums anslutning, 34.5 bar tryck
599SEK /enhet