Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LFWGVS 3/4 grindventil, 3/4 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | CA2KBB 0555168

WATTS LFWGVS 3/4 grindventil, 3/4 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: CA2KBB Modell: LFWGVS 3/4Korsreferens: 0555168
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
511SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialMässing
MotorhuvstilGängad
Kontroll typRatt
SkivmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypSocket
BlyInte närvarande
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.180 grader F
Tillverkare SerierLFWGV
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypSocket
AxelmaterialMässing
StammtypIcke stigande
VentildesignNRS
WOG (PSI)200 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3844

Produktinformation:

Grindventil, 3/4 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierBody MaterialSkivmaterialUtloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypAxelmaterialInloppsanslutningPris
WATTS 406-NRS-RW 4 grindventil, 4 tums storlek | BY3VKQ 0701320 406-NRS-RW 4-GjutjärnGjutjärn och gummiFlänsad led--Rostfritt stålFlänsad led14 312 kr
RFQ
WATTS LFGV 1/4 grindventil, 1/4 tums storlek, mässing | BY6KXQ 0123515 LFGV 1/4-MässingMässingGängad kvinna--MässingGängad kvinna500SEK
RFQ
WATTS LFGV 3/8 grindventil, 3/8 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck, 200 Psi Max. Tryck | BY6KXR 0123516 LFGV 3/8LFGLVMässingMässing-3 / 8 "Gängad kvinnaMässing-500SEK
WATTS LFGV 1/2 grindventil, 1/2 tums storlek, mässing | BY6PNK 0555226 LFGV 1/2-MässingMässingGängad kvinna--MässingGängad kvinna432SEK
RFQ
WATTS LFWGVS 1 grindventil, 1 tums inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BY9XBV 0555169 LFWGVS 1LFWGVMässingBlyfri mässing-1"SocketMässing-743SEK
WATTS LFWGVS 1/2 grindventil, 1/2 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck | BZ2XVC 0555167 LFWGVS 1/2LFWGVMässingBlyfri mässing-1 / 2 "SocketMässing-390SEK
WATTS WGV 1/2 grindventil, 1/2 tums storlek, mässing | CA4BVE 0770010 WGV 1/2-MässingMässingGängad kvinna--MässingGängad kvinna274SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LFWGVS 3/4 grindventil, 3/4 tum inlopp, 200 Psi Max. Tryck
511SEK /enhet