Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS N240X-075/210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BQ3UTC 0315105

WATTS N240X-075/210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck

Finns i lager
Artikel: BQ3UTC Modell: N240X-075/210 1Korsreferens: 0315105

Få det Maj 20, Måndag
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
14 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Body MaterialBronze
Inloppsstorlek1"
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierN240
Utloppsstorlek1"
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305

Produktinformation:

Temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris
WATTS N240X 150-210 1 trycksäkerhetsventil, 1 tums storlek, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 Deg. F1"150 psi6 623 kr
WATTS N241X 75-210 1 1/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/4 tums storlek, 75 psi avlastningstryck | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "75 psi18 997 kr
WATTS N241X8 100-210 1 1/4 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/4 tums storlek, 150 psi avlastningstryck | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1 / 4 "210 grader F1-1 / 4 "150 psi16 455 kr
WATTS N240X9 75-210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 Psi avlastningstryck | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 grader F1"75 psi15 879 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS N240X-075/210 1 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 tums inlopp, 75 psi avlastningstryck
14 118 kr /enhet